Beli sprinkler head di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. VIKING Sprinkler Head Standard Response (Kepala Sprinkler Respons Standar)
    Mulai

    Rp109.900

    VIKING Sprinkler Head Standard Response (Kepala Sprinkler Respons Standar)
    atribut:
    • Size (inch): 1/2
    • Type: Upright
    • Temperature (°C): 68
    • Finish: Standard Brass
  2. VIKING Sprinkler Head Standard Response with Ceiling Plate (Nozzle Sprinkler Otomatis)
    Mulai

    Rp109.900

  3. TONATA Sprinkler 68C (Kepala Sprinkler Pemadam Kebakaran)
    Mulai

    Rp62.900

    TONATA Sprinkler 68C (Kepala Sprinkler Pemadam Kebakaran)
    Deskripsi:
    Sprinkler concealed didesain memiliki sebuah pelat penutup yang dapat menyembunyikan sprinkler di langit-langit ketika dipasang. Pelat penutup akan jatuh setelah suhu 20 derajat lebih rendah dari sprinkler, yang memungkinkan sprinkler untuk aktif setelah terkena panas api.
    atribut:
    • Thread Type: NPT
  4. NAGANO KEIKI Pressure Gauge (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)
    44%
    Mulai

    Rp289.900

    NAGANO KEIKI Pressure Gauge (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)
    Deskripsi:
    - Pressure gauge structured to convey elastic deformation (movement) of Bourdon tube to the pointer. Since it has a simple structure, it is easy to handle.
  5. Spindo Pipa Black Steel
    Mulai

    Rp369.900

    Spindo Pipa Black Steel
    Deskripsi:
    Diameter 25mm, tebal 3.2mm; berat 2.41 kg/m
    atribut:
    • Length (m): 6
    • Material: Carbon Steel
  6. KAKUDAI Part Circle Impact Sprinkler
    Mulai

    Rp85.900

    KAKUDAI Part Circle Impact Sprinkler
    Deskripsi:
    -Sprinkler capable of watering 360°. (The watering range can be adjusted.)-Mounting Screw R1/2.-Part circle, with elevation angle adjusting function
  7. Kenmaster Sprinkler Kebun 3 Cabang
    Mulai

    Rp99.900

    Kenmaster Sprinkler Kebun 3 Cabang
    Deskripsi:
    Springkle taman kenmaster ini terbuat dari besi, memiliki fungsi dapat membuat air mancur, dan mudah dipasang serta dapat menyiram tanaman.
    atribut:
    • Material: Steel
    • Flush Distance (m): 4
    • Turning Radius (°): 360
  8. Ozeki Indoor Hydrant Box (Kotak Hidran)
    Mulai

    Rp6.499.900

    Ozeki Indoor Hydrant Box (Kotak Hidran)
    Deskripsi:
    Indoor hydrant box type A1 Ozeki, merupakan box yang biasa di pasang di dalam gedung atau bangunan, indoor hydrant box type A1 Ozeki dengan metode pembuatan = dust remover ( proses pembersihan debu ), primer zinc chromate (lapisan anti korosi ), phosphating ( proses pencelupan dengan beberapa variasi suhu dan waktu berfungsi untuk meningkatkan gaya adhesi antara cat dengan material logam yang dilapisi ), finishing ( cat stoving merah dan di oven).Box hydrant berfungsi untuk menyimpan peralatan hydrant lain nya nya, yang mana untuk indoor hydrant box type A1 Ozeki berisi :- 1 Roll Fire Hose 1.5inch x 20 mtr- 1 Pcs Hydrant Valve 1.5inch- 1 Pcs Hose Nozzle 1.5inch
    atribut:
    • Plate (mm): 1.2 Mild Steel
    • Production Process: Dust Remover, Phosphating and Zinc Chromate Primer
  9. Taffware Rotate Sprinkler Spray Nozzle Air Irigasi Taman
    Mulai

    Rp41.900

    Taffware Rotate Sprinkler Spray Nozzle Air Irigasi Taman
    Deskripsi:
    Jika Anda memiliki taman yang luas, maka selang biasa tidak akan cukup karena proses penyiraman dapat memakan waktu. Sprinkler ini merupakan pilihan yang tepat untuk meringankan proses penyiraman tanaman Anda
    atribut:
    • Dimensions (cm): 12x5x9.3
    • Pressure (MPa): 0.2 - 0.4
    • Distance (m): 44105
    • Connection Size (inch): 44958
    • Material: Tembaga
    • Flow (m³/hour): 0.8 - 1.62
  10. Spindo Carbon Steel Pipe (Black Steel)
    Mulai

    Rp309.900

    Spindo Carbon Steel Pipe (Black Steel)
    Deskripsi:
    Diameter 25mm, tebal 3.38mm; berat 2.5 kg/m
  11. Wipro Sprinkler
    Mulai

    Rp7.900

  12. HOOSEKI Hydrant Box Indoor (Kotak Alat Pemadam)
    Mulai

    Rp6.099.900

    HOOSEKI Hydrant Box Indoor (Kotak Alat Pemadam)
    atribut:
    • Dimensions (cm): 125x75x18
    • Plat (mm): 1.2 Mild Steel
    • Type: B
    • Fire Hose (inchxm): 1.5x30
    • Hose Nozzle (inch): Alumunium 1.5
    • Hose Rack (inch): Alumunium 1.5
    • Hydrant Valve (inch): 1.5
    • Finishing: Top Coat Powder Coating Red Signal
  13. Takagi Metal Pulse Sprinkler (Alat Penyiram Tanaman)
    66%
    Mulai

    Rp409.900

    Takagi Metal Pulse Sprinkler (Alat Penyiram Tanaman)
    Deskripsi:
    -Metal type sprinkler with high durability.-Water sprinkling in circle and fan patterns is possible.-Part & full circle
    atribut:
    • Material: Brass
  14. TAF Hex Bolt Nut Steel 8.8 Fine Thread (Baut Mur Hexagonal)
    Mulai

    Rp4.900

    TAF Hex Bolt Nut Steel 8.8 Fine Thread (Baut Mur Hexagonal)
    atribut:
    • Drat Size: P 1.25
    • Material: Steel
  15. HOOSEKI Hydrant Box Outdoor with Accessories (Kotak Hidran Luar Ruangan)
    Mulai

    Rp6.099.900

    HOOSEKI Hydrant Box Outdoor with Accessories (Kotak Hidran Luar Ruangan)
    atribut:
    • Dimensions (cm): 95x66x20
    • Plat (mm): 1.2 Mild Steel
    • Type: C
    • Fire Hose (inchxm): 2.5x30
    • Hose Nozzle (inch): Alumunium 2.5
    • Finishing: Top Coat Powder Coating Red Signal
Daftar Harga sprinkler head Terbaru October 2026
VIKING Sprinkler Head Standard Response (Kepala Sprinkler Respons Standar)Rp109.900
HOOSEKI Hydrant Valve (Keran Hidran)Rp559.900
VIKING Sprinkler Head Standard Response with Ceiling Plate (Nozzle Sprinkler Otomatis)Rp109.900
TONATA Sprinkler 68C (Kepala Sprinkler Pemadam Kebakaran)Rp62.900
NAGANO KEIKI Pressure Gauge (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)Rp289.900
VIKING Inspector Test and Drain with Sight Glass 3in1 (Katup Uji dan Drain dengan Sight Glass)Rp2.099.900
VIKING Branch Control Valve UL/FM (Katup Cabang UL/FM)Rp9.199.900
Spindo Pipa Black SteelRp369.900
KAKUDAI Part Circle Impact SprinklerRp85.900
Victaulic Sprinkler Head Standard Coverage Pendent Chrome (Perlengkapan Alat Pemadam)Rp119.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)